Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Bandă adezivă Power 4910F

Cod articol: 083785 4910F

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului 9410F
Tip de bandă adezivă cu două tăişuri
Material de suport PE
Adeziv Acrilat
Forţă de lipire pe oţel 2,6 N/mm
Capacitate de întindere 300 %
Particularitate rezistenţă la umezeală; moale şi catifelat; cu efect de atenuare
Utilizare Etanşare; Montaj; Fixare
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C - 150 °C
Materialul acoperirii Film PE siliconizat
Temperatură de depozitare 20 °C - 23 °C
umiditate depozitare 50 % - 60 %
durabilitate minimă 12 lună
Culoarea transparent
Lungime 11 m
Lăţime 19 mm
Grosime 1 mm
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 083785 4910F
Număr producător 7100123355

Descriere

Execuţie:

Bandă adezivă bilaterală ultraperformantă din adeziv acrilic pur (VHB™) pentru îmbinări puternice, durabile. Fixare înaltă imediată, rezistenţă înaltă la temperatură, intemperii, UV şi solvenţi. Funcţie de etanşare excelentă, cu amortizare a vibraţiilor.
3M™ 4910F este ideală pentru îmbinări transparente şi materiale precum sticla.

Aplicaţie:

Recomandată pentru metale, suprafeţe lăcuite, lemn lăcuit, sticlă, ceramică şi numeroase materiale plastice. Pentru utilizare în interior şi exterior.

Notă:

Durabilitatea minimă indicată a produselor 3M™ se referă la respectarea directivelor privind depozitarea.
La cerere, sunt disponibile alte benzi 3M™ VHB™, în diferite grosimi şi lungimi.