Burghiu pentru prelucrare continuă fără aşchii, pentru aluminiu, AluDrill special M5

Cod articol: 082745 M5
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ găurii de centrare 4,3 mm
⌀ cozii 10 mm
Grosimea maximă a materialului 4 mm
Putere recomandată de acţionare 1,5 kW
Turaţie recomandată 4.000 min-1 - 8.000 min-1
Pentru filet M M5
Tip produs Dispozitive de găurire prin deformare plastică, fără aşchii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 082745 M5
EAN / GTIN 2050001777850
Număr producător 180430

Descriere

Execuţie:

Burghiu special de prelucrare continuă fără aşchii cu strat de acoperire din carbon dur pentru realizarea de găuri de centrare în aluminiu ca pregătire pentru realizarea filetului. Profilurile de aluminiu cu strat de acoperire pot fi prelucrate fără zgâriere şi fără agent de separare, fără pericolul arderii lacului. Geometria şi stratul de acoperire extrem de neted împiedică vibraţiile şi zgomotul precum şi încărcările materialului.

Descriere:

Turaţia şi fluxul de căldură generează la nivel local o căldură de frecare suplimentară, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii, în doar câteva secunde.
Datorită conturului poligonal din HM, burghiul generează căldură de frecare, care plastifiază toate tipurile de materiale metalice. Astfel se pot realiza în doar câteva secunde, găuri în numeroase grosimi ale materialelor, fără aşchii.

Avantaj:

  • Economie de costuri şi de timp faţă de procedeul convenţional (de ex. piuliţele de nituri).
  • Fără aşchii, fără reziduuri; înlocuieşte piuliţele niturilor, piuliţele pentru sudură şi piuliţele cu autonituire.
  • Bază solidă pentru fileturi cu forţe mari de separare.
  • Pentru toate grosimile uzuale ale materialelor şi dimensiunile uzuale ale fileturilor (filet conform ISO DIN 13).

Notă:

Alte modele şi seturi pentru aplicaţii speciale (de ex. pentru table subţiri) disponibile la cerere. Pentru tarozi compatibili, consultaţi catalogul începând de la Cod 139115.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb