SOMX 050204-HD IC808 Plăcuţe pentru burghie DR pentru prelucrarea oțelului carbon și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Cod articol: 5567137
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Serie DR-TWIST
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5567137
EAN / GTIN 7291075327809
Număr producător 5567137
L-Număr L24160 35

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru burghie DR pentru prelucrarea oțelului carbon și a materialelor moi ale pieselor de prelucrat

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 5.4 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 2.4 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "DR-TWIST" Vedeţi-le pe toate