Burghiu ultraperformant din carbură, tip HPC, cu coadă cilindrică DIN 6535 HA 33/64

Cod articol: 122659 33/64

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Execuţie: 6×D
  • Unghiul la vârf: 140
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6
  • Răcire interioară: Da, cu 25 bari

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ inch-nominal corespunde 13,1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6537
Execuţie 6×D
Toleranţă ⌀ nominal m6
Număr de dinţi Z 2
Unghiul la vârf 140 grad
adâncime maximă de găurire recomandată L2 57,4 mm
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
Semistandard da
Lungimea canalului de aşchii Lc 77 mm
Lungimea totală L 124 mm
⌀ cozii Ds 14 mm
Toleranţa arborelui h6
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 0,2 mm/rot
Inel colorat albastru
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 122659 33/64
EAN / GTIN 4062406115500

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
170
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Miezul întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează o tăiere transversală cu o precizie de centrare superioară. Precizie de aliniere ridicată şi concentricitate mare a găurii datorită celor 4 faţete de ghidare. Evacuare excepţională a aşchiilor datorită celor 4 canale de răcire interioare cu un ⌀ de la 3,8 mm. Până la un ⌀ de 3,7 mm cu 2 canale de răcire interioare. Tăişurile principale drepte cu o rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte, chiar şi la prelucrarea materialelor care produc aşchii lungi.

Atenţie:

Ref. cu terminaţia X = toleranţa ⌀ tăişurilor h7.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.
Formele HB şi HE se livrează la acelaşi preţ cu Forma HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 122661.
Forma HE: se comandă cu Cod 122659 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm sau inch) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături