{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 8,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6537 | |
Execuţie | 6×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul la vârf | 140 grad | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 48,3 mm | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | da, cu 25 bari | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 61 mm | |
Lungimea totală L | 103 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/rot | |
Inel colorat | albastru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122664 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197421609 |