Burghiu elicoidal HSS-E-PM HPC 2,1 mm

Cod articol: 114620 2,1

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    23,28 € / buc.
  • de la 5 buc.
    19,40 € / buc.
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Toleranţă ⌀ nominal: h8
  • Unghiul la vârf: 130
  • Unghiul elicei: 38

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 2,1 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS E PM
Standard DIN 338
Toleranţă ⌀ nominal h8
Unghiul la vârf 130 grad
Unghiul elicei 38 grad
Coadă tip DIN 1835 A cu h6
Număr de dinţi Z 2
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
adâncime maximă de găurire recomandată L2 20,9 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 24 mm
Lungimea totală L 56 mm
⌀ cozii Ds 3 mm
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghiu elicoidal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 114620 2,1
EAN / GTIN 4045197023513

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
80
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Oţel < 750 N/mm²
P
50
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
25
Oţel < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Dimensiuni similare DIN 338.
Coadă conform DIN 1835A.
Burghiul elicoidal HPC performant pentru materiale din aliaj de calitate şi foarte rezistente. Foarte stabil datorită miezului întărit şi profilului parabolic al canalului pentru aşchii. Vârf cu corectarea unghiului de înclinare. Concentricitate precisă pentru găuriri exacte.
Cu vârf de forma S.

Recomandare:

Adâncimea maximă de găurire:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături