{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 1,21 mm - 1,30 mm | |
Strat de acoperire | Diamant | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Execuţie | 5×D | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Unghiul la vârf | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Răcire interioară | nu | |
Interval de ⌀ (dimensiune 1/100) configurabil | 1,21 mm - 1,30 mm | |
adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 7,1 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 9 mm | |
Lungimea totală L | 45 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Avans f în GRP CRP | 0,02 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Burghiu elicoidal |
Cod articol | 122514 1,3 |