GARANT Master Steel FEED Burghiu în trepte din carbură monobloc, configurabil de la 20 bucăţi 13,51-15,5 mm

Cod articol: 125044 13,51-15,5
  • Cantitatea minimă de comandă 20 buc.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: m7
  • Număr de dinţi Z: 3
  • Unghiul la vârf: 145

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Steel
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal m7
Număr de dinţi Z 3
Unghiul la vârf 145 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Unghi treaptă de găurire 90 grad
Răcire interioară Da, cu 25 bari
Strategie de aşchiere HPC
⌀ nominal DC 13,51 mm - 15,50 mm
⌀ D2 2. cu teşitură h7 16 mm
Înălţimea treptei L1 min - max 15,50 mm - 33,75 mm
Lungimea canalului de aşchii Lc 65 mm
Lungimea totală L 115 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,56 mm/rot
Inel colorat verde
Tip produs Burghie în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 125044 13,51-15,5
EAN / GTIN 4062406160159

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
160
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
110
Oţel < 1400 N/mm²
P
90
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
130
GGG
K
80
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu în trepte rectificat conform indicaţiilor dvs.
Pentru găurire şi teşire la 90°, într-o singură etapă de lucru, fără să necesite schimbarea sculei.
Burghiu cu 3 tăişuri, dezvoltat special pentru utilizarea cu avansuri foarte mari. Recomandat în special pentru maşini cu putere mare şi condiţii de prelucrare stabile.
Toleranță burghiu (⌀ nominal): m7.
Toleranță prima etapă (⌀ nominal D2): h7.

Notă:

⌀ nominal şi lungimea treptelor sunt configurabile (la alegere din domeniul prezentat în tabel) şi rectificate conform indicaţiilor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate