{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Steel | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | Normă de lucru | |
Toleranţă ⌀ nominal | m7 | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Unghiul la vârf | 145 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Unghi treaptă de găurire | 90 grad | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
⌀ nominal DC | 6,51 mm - 7,50 mm | |
⌀ D2 2. cu teşitură h7 | 8 mm | |
Înălţimea treptei L1 min - max | 7,50 mm - 22,55 mm | |
Lungimea canalului de aşchii Lc | 41 mm | |
Lungimea totală L | 79 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,37 mm/rot | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Burghie în trepte |
Cod articol | 125042 6,51-7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406159900 |