{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | DIN 311 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Toleranţă ⌀ nominal | k11 | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
⌀ la conul de atac | 8,1 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 105 mm | |
Lungime activă L1 | 119 mm | |
Lungimea totală L | 199 mm | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Dimensiune con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162800 12 | |
EAN / GTIN | 4045197089267 |