{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperit | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu e9 | |
Gamă de ⌀ | 9,201 mm - 9,630 mm | |
frezare frontală | 3,5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 24 mm | |
Lungime activă L1 | 77 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 9,5 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 162830 9,5 | |
EAN / GTIN | 4062406166441 |