{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 13 mm | |
Strat de acoperire | DLC | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Răcire interioară | Da, cu 25 bari | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | Pentru gaură înfundată | |
Gamă de ⌀ | 12,210 mm - 13,200 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Lungime activă L1 | 80 mm | |
Lungimea totală L | 130 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Avans f în aliaj de aluminiu | 1,5 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,3 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164347 13 |