{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 12,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS E | |
Standard | DIN 208 B | |
Unghiul elicei | 7-8 grad | |
Răcire interioară | nu | |
Coadă tip | Con Morse | |
Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 12,060 mm - 12,600 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 44 mm | |
Lungime activă L1 | 115 mm | |
Lungimea totală L | 182 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Dimensiune con Morse CM | 1 | |
Avans f pentru oţel < 750 N/mm2 | 0,15 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,2 mm - 0,3 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Alezor |
Cod articol | 164180 12,5 | |
EAN / GTIN | 4045197092328 |