{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ nominal DC | 6,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Toleranţă | configurabil | |
Materialul sculei | HSS | |
Standard | Normă de lucru | |
Răcire interioară | da, cu 25 bar | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Utilizare la tipul de găurire | la gaură străpunsă | |
Gamă de ⌀ | 6,201 mm - 6,7 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 10 mm | |
Lungime activă L1 | 64 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 | 0,36 mm/rot | |
Adaos de alezat în ⌀ | 0,1 mm | |
Inel colorat | verde | |
Serie | Master Titan | |
Tip produs | Sculă de şlefuit cu tăiş nedetaşabil |
Cod articol | 164410 6,5 | |
EAN / GTIN | 4062406698164 |