Alezor GARANT Master Titan VHM Alezor ultraperformant HPC gaură înfundată 6,5 mm

Cod articol: 164415 6,5
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Toleranţă: configurabil
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de lucru
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal DC 6,5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Toleranţă configurabil
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de lucru
Răcire interioară da, cu 25 bar
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere HPC
Utilizare la tipul de găurire la gaură străpunsă
Gamă de ⌀ 6,201 mm - 6,7 mm
Lungimea tăişului Lc 10 mm
Lungime activă L1 64 mm
Lungimea totală L 100 mm
Număr de dinţi Z 6
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans f pentru titan > 850 N/mm2 0,36 mm/rot
Adaos de alezat în ⌀ 0,1 mm
Inel colorat verde
Serie Master Titan
Tip produs Sculă de şlefuit cu tăiş nedetaşabil

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 164415 6,5
EAN / GTIN 4062406698416

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
30
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Alezoare HPC speciale de ultimă generaţie pentru prelucrarea titanului, cu geometrie îmbunătăţită a tăişurilor şi substrat de carbură perfecţionat. Tăişuri extrem de scurte, pentru valori de aşchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieşirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu ţintire directă a tăişului.
Variantă compatibilă pentru maşinile CN cu diametrul ⌀ drept al tijei pentru prindere standardizată, în special în mandrinele hidraulice sau de mare precizie. Cea mai mare concentricitate şi siguranţă a procesului datorită divizării inegale a tăişurilor şi configuraţiei speciale a teşiturii rotunde.
Informaţii privind toleranţele:
Configurabil: Alezoare rectificate pentru ajustaj conform preferinţelor.

Aplicaţie:

Model special pentru găuri înfundate.

Notă:

Termen de livrare: 4 săptămâni.