{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Unghi la vârf teşitor | 100 grad | |
Materialul sculei | Carbură | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 | |
Răcire interioară | nu | |
cel mai mic ⌀ de teşitor pentru gaură de la | 5 mm | |
Lungimea totală L | 61 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans f în Inconel® | 0,08 mm/rot | |
Toleranţa arborelui | h9 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Adâncitor în trepte şi adâncitor conic |
Cod articol | 150025 20,5 | |
EAN / GTIN | 4045197543066 |