{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ teşitorului | 24 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
⌀ pinului | 15,5 mm | |
Materialul sculei | HSS | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Coadă tip | Con Morse | |
Pentru dimensiunea şuruburilor | M14 | |
Pentru gradul de calitate al găurii | m | |
Lungimea totală L | 162 mm | |
Con Morse CM | 2 | |
Avans f pentru oţel < 500 N/mm2 | 0,16 mm/rot | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ găurii prealabile | 15,5 mm | |
Înălţimea treptei L1 1. cu teşitură | 30 mm | |
Unghiul la vârf | 180 grad | |
Tip produs | Lamatoare |
Cod articol | 156120 24X15,5 | |
EAN / GTIN | 4045197087867 |