Execuţie:
- Precizie de reglare 0,01 mm per diviziune. Precizie de ajustare 0,002 mm pe ⌀ folosind vernierul la ajustare de până la 5 mm radial.
- Echilibrat în poziţia 0.
Livrare:
1 cap pentru alezare de precizie: Cod
238391 ABS50® ⌀ 6 – 125 mm
Câte 1 suport de plăcuţe: Cod KOMET 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
Cod KOMET 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 punte: Nr. KOMET: 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 element cu canelură triunghiulară: Nr. KOMET: 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 cheie pentru şuruburi cu locaş hexagonal: Cod KOMET 62862 09300
Câte 1 bară pentru strunjire interioară: Cod KOMET 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
Cod KOMET 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
Cod KOMET 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
Cod KOMET 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
Cod KOMET 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
Câte 4 plăcuţe amovibile: TOGX06T102EN-14 BK60 - Cod KOMET 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - Cod KOMET 62601 70409
2 plăcuţe amovibile: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - Cod KOMET 62600 00102
5 şuruburi cu cap cilindric: Cod KOMET 62950 00000 - M5×16 mm
Câte 1 şurubelniţă: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4