Execuţie:
- Domeniu de liniaritate: -0,2 până la +4,4 mm (-0.0079 până la 0.1732 inch) în medie.
- Rezoluţie de afişare precisă în μ: 0,001 mm în medie.
- Cu cheia cu locaş hexagonal, capul de reglare fină poate fi ajustat radial şi prins.
- Afişaj OLED modern, cu contrast puternic, direct pe capul de reglare fină.
- Afişajul se poate roti la 180°.
- Operare simplă direct pe ecranul tactil.
- Interfaţă Bluetooth® Low Energy suplimentară pentru afişarea simplă pe un smartphone uzual cu sistem de operare începând cu Android™ sau IOS 7.
- Turaţii mai mari datorită compensării integrate a dezechilibrării pieselor.
- Reglarea foarte fină permite aşchierea precisă.
- Sistem de măsurare a cursei absolute – la fiecare cuplare se indică poziţia absolută şi relativă a cursorului.
- Interfaţă ABS® universală.
- Bateria se poate înlocui uşor.
- Compatibilitate 1:1 cu posibilităţile de variaţie ale sistemului anterior.
Livrare:
1 cap de alezare: Cod
238392Câte 1 suport de plăcuţe: Nr. KOMET: 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
Nr. KOMET: 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 punte: Nr. KOMET: 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 element cu canelură triunghiulară: Nr. KOMET: 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 cheie pentru şuruburi cu locaş hexagonal: Nr. KOMET: 62862 09300
Câte 1 bară pentru strunjire interioară: Nr. KOMET: 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
Nr. KOMET: 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
Nr. KOMET: 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
Nr. KOMET: 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
Nr. KOMET: 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
Câte 4 plăcuţe amovibile: TOGX06T102EN-14 BK60 - nr. KOMET: 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - nr. KOMET: 62601 70409
2 plăcuţe amovibile: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - nr. KOMET: 62600 00102
5 şuruburi cu cap cilindric: Nr. KOMET: 62950 00000 - M5×16 mm
Câte 1 şurubelniţă: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4