Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

WOHX 10T304 pe dreapta P25M

Cod articol: 268909 P25M

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă WOHX 10T304 R
Rază la colţ 0,4 mm
Categorie P25M
Aplicaţia principală P
Aplicaţie secundară M
Condiţie de tăiere uşor întreruptă
Unghi de aşchiere 12 grad
Adâncime de tăiere ap 0,5 mm - 1,5 mm
Avans f 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală 120 m/min - 300 m/min
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară 120 m/min - 180 m/min
Numărul de schimbări / tăişuri 3
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 268909 P25M
Număr producător W00 50420.0403

Tabel de aplicaţii

continu
 
neregulat