{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOHX 090202 R | |
Rază la colţ | 0,2 mm | |
Categorie | BK6425 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Unghi de aşchiere | 12 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,3 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 120 m/min - 180 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268874 BK6425 | |
Număr producător | W30 14420.026425 |