{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | TOGX 06T104 | |
Categorie | CK3210 | |
Aplicaţia principală | P | |
Aplicaţie secundară | M | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Unghi de aşchiere | 14 grad | |
Adâncime de tăiere ap | 2 mm - 25 mm | |
Avans f | 5 mm/rot - 2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 300 m/min | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie secundară | 120 m/min - 180 m/min | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 268864 CK3210 | |
EAN / GTIN | 4047109064089 | |
Număr producător | W57 04140.043210 |