{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | KNUX 160405R | |
Rază la colţ | 0,5 mm | |
Categorie | HBX130 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | M | |
Condiţie de tăiere | uşor întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | MG | |
Sfărâmător de aşchii | 3,2 mm | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 6 mm | |
Avans f | 0,2 mm/rot - 0,7 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 60 m/min - 200 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 251090 HBX130 |