{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CNMG 120404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | HB7215 | |
Materialul sculei | Carbură | |
Aplicaţia principală | K | |
Condiţie de tăiere | puternic întreruptă | |
Sfărâmător de aşchii | GM | |
Toleranţă | M | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 5 mm | |
Avans f | 0,25 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 180 m/min - 300 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250156 HB7215 | |
EAN / GTIN | 4045197661043 |