GARANT Master Mute Cap de strunjit DM/7

Cod articol: 264838 DM/7
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Mute
Tip de utilizare pe dreapta
Sistem DM
Răcire interioară da
Fixare tip 40 mm
Cap de strunjit cod ISO STFCR
Plăcuţă amovibilă compatibilă TC.. 16T3..
Unghi de aşezare 93 grad
⌀ minim al găurii prealabile Dmin 50 mm
Decalaj central L3 32 mm
Lungimea totală L 27 mm
Şurub pentru plăcuţe amovibile 269028 50
Tip produs Cap de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 264838 DM/7
EAN / GTIN 4067263707905

Descriere

Adaptat pentru:

Cozi de prindere ale barelor de alezat Cod 264930, 264934 şi 264938.

Notă:

Este posibilă combinarea tuturor capetelor de strunjire interschimbabile cu toate cozile de bare de strunjit în cadrul aceluiaşi sistem (GL, QC, DM).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii
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
    Sistem / mărime plăcuţă Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături