{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 20 mm | |
Mărimea plăcuţei | 12,7 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | KGBR2020K22-15 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | GBA43 | |
Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
Lungimea totală L | 125 mm | |
Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 269991 1 | |
EAN / GTIN | 4960664008803 | |
Număr producător | 31013465 |