• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Cuţit de strunjire tip eco 25/08 mm

Cod articol: 251901 25/08
Reducere
253,38 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 25 mm
Mărimea plăcuţei 8 mm
Tip de utilizare pe stânga
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DWLNR/L 2525M08
Plăcuţă amovibilă compatibilă WN.. 0804..
Lăţimea funcţională L4 32 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 150 mm
Portplăcuţă 259033 6
şurub pentru portplăcuţă 259027 4
Gheară, şurub, arc 259036 9
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 251901 25/08
EAN / GTIN 4045197809063

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.
Cu răcirea suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil doar împreună cu prinderile GARANT eco-System Cod 319001319886 sau la o lungime a cozii de < 125 mm şi Cod 317900.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie Vedeţi-le pe toate