{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 11 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Sistem | QC | |
Răcire interioară | da | |
Cap de strunjit cod ISO | SVUCR/L 11 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | VC.. 1103.. | |
Corp de bază compatibil | 264900 – 264908 | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 26 mm | |
Decalaj central L3 | 16 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269028 7 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 261322 QC/11 | |
Număr producător | 090-50633QC1193 |