{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărimea plăcuţei | 9 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Sistem | QC | |
Răcire interioară | da | |
Cap de strunjit cod ISO | SCLCR/L 09 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 09T3.. | |
Corp de bază compatibil | 264900 – 264908 | |
⌀ minim al găurii prealabile Dmin | 24 mm | |
Decalaj central L3 | 13 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
Şurub pentru plăcuţe amovibile | 269022 4 | |
Tip produs | Cap de filetat |
Cod articol | 260009 QC/09 | |
Număr producător | 090-50133QC0995 |