Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de instrumente de etichetat 16 mm

Cod articol: 291900 16

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărime coadă 16 mm
Execuţie Universal
Pentru ⌀ rolelor de inscripţionare 45 mm
Ştift de rulare 291995
Tip produs Sculă de etichetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 291900 16
EAN / GTIN 2050001922335

Descriere

Execuţie:

Sistem cu revenire, cu segmente interschimbabile.

Adaptat pentru:

Segmente de schimb Cod 291910291912 şi seturi de caractere Cod 291905291907.

Livrare:

Sculă de inscripţionare cu lungimea cozii de 16, adaptor pentru dimensiuni ale cozii de 20 şi 25, segment iniţial şi final.

Recomandare:

Opţional, pentru păstrarea în siguranţă a segmentelor de schimb / seturilor de caractere, se poate comanda Cod 291990_Box.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte componente din gamă şi alte modele.
Este posibilă o echipare cu minim 26 segmente.
Numărul maxim depinde de lăţimea respectivă a caracterelor.