{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Eco | |
Înălţimea cozii h | 16 mm | |
Tip de utilizare | pe stânga | |
Răcire interioară | da | |
Lăţimea funcţională L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Şurub | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Tip produs | Suport de prindere |
Cod articol | 273871 16 | |
EAN / GTIN | 4045197702258 |