{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lăţimea cozii b | 20 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Lungime cap L1 | 20,5 mm | |
Lungimea totală L | 135 mm | |
L2 | 33 mm | |
Şurub | 279815 9 (TX25; 6 Nm) | |
Tip produs | Suport de prindere |
Cod articol | 273805 20 | |
EAN / GTIN | 4045197499974 |