{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELI-GRIP | |
Mărime coadă | 20 mm | |
Lăţime de canelare w | 4 mm | |
Tip de utilizare | pe dreapta | |
Răcire interioară | nu | |
Lungime cap L1 | 42 mm | |
Lungimea totală L | 140 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 50 mm | |
WF | 18,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Este posibilă canelarea axială | da | |
Denumirea producătorului | HELIR 2020-4T25 | |
Tip produs | Cap de strunjire |
Cod articol | 273766 20/4 | |
EAN / GTIN | 7291075031683 | |
Număr producător | 2500514 |