GEHIML 16SC-16 Bare de alezat pentru prelucrare internă cu tijă din carbură și alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere > 1,9 mm.

Cod articol: 2801288
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
Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2801288
EAN / GTIN 7291075182255
Număr producător 2801288
L-Număr L23920 2780

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrare internă cu tijă din carbură și alimentare internă cu lichid de răcire pentru lățimi ale plăcuțelor de tăiere > 1,9 mm.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 1.9 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 0.8 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 10.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 70 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 160 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate