{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Direcţie de tăiere | Stânga şi dreapta | |
Pentru profil randalinat | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Lăţime coadă | 8 mm | |
Înălţime coadă | 8 mm | |
Pentru ⌀ moletă d1 | 15 mm | |
Pentru lăţime moletă b | 4 mm | |
Pentru ⌀ gaură moletă d2 | 4 mm | |
Gamă de fixare | 3 mm - 20 mm | |
Tip produs | Sculă de randalinat |
Cod articol | 290035 8 | |
Număr producător | 31000684 |