XNUWB 13-7.98-0.2 IC908 Plăcuțe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță P9)

Cod articol: 6405312
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405312
EAN / GTIN 7291075304084
Număr producător 6405312
L-Număr L23940 1986

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță P9)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 4.1 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm