XNUWB 13-6.12-0.85 IC908 Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Cod articol: 6405297
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405297
EAN / GTIN 7291075303933
Număr producător 6405297
L-Număr L23940 1971

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.85 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 2.6 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 6.12 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 17.3 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm