XNUWB 13-12.15-2.25 IC908 Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Cod articol: 6405303
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
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
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405303
EAN / GTIN 7291075303995
Număr producător 6405303
L-Număr L23940 1977

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 138 (toleranță C11)

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 2.25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8.5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 12.15 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 20.2 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 5.3 mm