SCB 010.500.020-41 IC908 Plăcuţe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță JS9)

Cod articol: 6405322
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
Tip produs Sculă pentru mortezat canale şi profiluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405322
EAN / GTIN 7291075304206
Număr producător 6405322
L-Număr L24030 546

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere pentru caneluri pentru caneluri de chei pe mașini multifuncționale conform DIN 6885 (toleranță JS9)

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 5 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 4 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 10 mm
  • Lungime totală (OAL): 66 mm