{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | B05L | |
Materialul sculei | HSS Co 10 | |
Adâncime de găurire | 80 mm | |
Pentru pasul filetului de până la | 2 mm | |
Pentru găuri cu ⌀ de la | 12 mm | |
Lungimea totală | 125 mm | |
⌀ cozii | 8 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 240084 B05L | |
EAN / GTIN | 4047109018013 | |
Număr producător | H15 23450.93 |