{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ minim Dmin | 1,5 mm | |
Lungime activă L1 | 10 mm | |
⌀ cozii d | 4 mm | |
Distanţă între centrele vârfurilor L3 | 0,69 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere tmax | 0,15 mm | |
Rază R | 0,1 mm | |
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/rot | |
Avans f pentru INOX < 900 N/mm2 | 0,015 mm/rot | |
Avans f pentru INOX > 900 N/mm2 | 0,015 mm/rot | |
Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
Cod articol | 270212 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197466037 |