{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 0,2 mm | |
Strat de acoperire | Diamant | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 3,7 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 16 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | negru | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 209700 2,5X16 | |
EAN / GTIN | 4062406187392 |