GARANT Master Titan Freză de degroşare HS-PM HPC 20/2,0 mm

Cod articol: 192940 20/2,0
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS PM
  • Standard: DIN 844
  • Profil de frezare: HR
  • Caracteristica unghiului elicei: inegal
  • Împărţirea tăişului: inegal

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Titan
⌀ tăişului DC 20 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS PM
Standard DIN 844
Profil de frezare HR
Toleranţă ⌀ nominal k10
Număr de dinţi Z 4
Raza la colţ R1 2 mm
Unghiul elicei 40 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,03×D la frezare prin copiere
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară da
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 38 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 52 mm
⌀ de degajare D1 19 mm
Lungimea totală L 104 mm
⌀ cozii Ds 20 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 0,045 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192940 20/2,0
EAN / GTIN 4062406300333

Tabel de aplicaţii

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
28
Ti > 850 N/mm²
S
28
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Profil randalinat inovativ şi geometrie optimizată a canalelor de aşchii, care asigură volume mari de aşchii şi totodată o siguranţă ridicată a procesului. Durabilitate ridicată datorită alinierii precise a răcirii interioare pe tăişuri.

Avantaj:

Material inovativ pentru scule aşchietoare; rezolvă problemele apărute ca urmare a condiţiilor instabile de prelucrare.
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
    ⌀ k10 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături