{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Alu | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | W | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 1 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | Coadă cilindrică | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 1,8 cu HA | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 13 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,4 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte | 0,08 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte | 0,1 mm | |
Inel colorat | galben | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201070 8K | |
EAN / GTIN | 4062406186296 |