{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Diabolo | |
⌀ tăişului DC | 0,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | H | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 25 grad | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h5 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 0,7 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 15 mm | |
Lungimea totală L | 50 mm | |
⌀ cozii Ds | 4 mm | |
Unghi teşitură | 90 grad | |
Inel colorat | roşu | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 201631 0,5X15 | |
EAN / GTIN | 4062406187446 |