Există o alternativă la acest produs

Freze de degroşare HSS-Co8 12M mm

Cod articol: 192650 12M
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Profil de frezare: NR
  • Toleranţă ⌀ nominal: js12
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Profil de frezare NR
Toleranţă ⌀ nominal js12
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
Lungimea tăişului Lc 40 mm
Lungimea totală L 97 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Lăţimea teşiturii la 45° 0,6 mm
Unghi teşitură 45 grad
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 750 N/mm2 0,021 mm
Inel colorat fără
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 192650 12M
EAN / GTIN 4045197107541

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
120
Oţel < 500 N/mm²
P
78
Oţel < 750 N/mm²
P
55
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
29
Oţel < 1400 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
14
GG(G)
K
46
CuZn
N
92
Uni
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu profil detalonat prin rectificare.
Până la Ref. 20 Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere.
Sfărâmătorul de aşchii cu canale late poate fi reascuţit fără a fi modificat profilul.
Ref. 6M până la 25M − freză MID: dimensiuni standard de producător, care se încadrează între DIN 844 freză scurtă şi DIN 844 freză lungă.
O alternativă la un preţ avantajos.
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături