{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 14 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,06×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB mit h6 | |
Calitatea echilibrării cu coadă | G 2,5 cu HB | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 42 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 50 mm | |
⌀ de degajare D1 | 13,8 mm | |
Lungimea totală L | 99 mm | |
⌀ cozii Ds | 14 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,3 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în titan > 850 N/mm2 | 0,075 mm | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în Inconel® | 0,065 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203083 14 |