{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | AlTiN | |
⌀ de tăiere D | 10 mm | |
Materialul sculei | Carbura | |
Standard | Normă de lucru | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h9 | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Unghiul elicei | 46 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţimea de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | nu | |
Suport recomandat | cu filet | |
Lungimea tăişului L2 | 15 mm | |
⌀ D2 | 9,6 mm | |
Lungime activă L1 | 15 mm | |
Lungimea totală L | 20 mm | |
DUO-LOCK Interfaţă | DL10 | |
Deschidere SW | 8 mm | |
Moment de strângere recomandat | 20 Nm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,3 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Grosime la centru hmax pentru frezare TPC în oţel < 900 N/mm2 | 0,026 mm | |
Tip produs | Plăcuţă pentru frezare |
Cod articol | 220326 10 | |
EAN / GTIN | 4034221102997 | |
Număr producător | DL10F1105MN1000CDA |