{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 1,5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă la conturul radial | ±0,05 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×r la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 7 mm | |
⌀ D2 mare | 10 mm | |
L2 +0,5 | 5 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 1,5 mm | |
Lungimea totală L | 100 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte şi înapoi | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,01 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freze cilindro-frontale |
Cod articol | 208170 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197198457 |