{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 20 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Unghiul elicei | 30 grad | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,5×D la frezare laterală | |
Unghi la vârf teşitor | 120 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 38 mm | |
Lungimea totală L | 104 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Freze pentru teşire | 60 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Unghi teşitură | 30 grad | |
Tip produs | Cap de frezat |
Cod articol | 208080 20 | |
EAN / GTIN | 4045197300850 |